XCMT 17R-404004-MG IC808G Výměnné destičky pro multifunkční nástroje DR-MF se 2 břity pro vnitřní obrábění

Č. pol.: 5522278
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria MULTIFUNCTIONTOOLS

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5522278
EAN/GTIN 7291075347746
Číslo výrobcu 5522278
Číslo L L23940 1968

Popis

Popis:

Dělící břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, max. hloubka řezu (CDX) 4 mm, šířka řezu (CW) 4 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6 mm, celková délka (OAL) 17,4 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 4 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 4 mm
  • Pozitivní úhel cela (GAN) 7 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 6 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.15 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.08 mm/rev
  • Celková délka (OAL) 17.4 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka