Koliesko brúsneho rúna, Typ: 220

Č. pol.: 552207 220
Individual prices for business customers after login.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    4,60 € / ks
  • Od 10 ks
    3,83 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
223 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ hlavy 30 mm
⌀ stopky 3 mm
Upchávkový materiál A
odporúčaná obvodová rýchlosť 5 m/s - 10 m/s
Druh produktu Leštiace teliesko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 552207 220
EAN/GTIN 2050002053366

Popis

Prevedenie:

Brúsne rúno pre jemnú saténovú prácu.

Použitie:

Na leštenie do vysokého lesku predbrúsených plôch s vysokými nárokmi na presné geometrické tvary.

Poznámka:

Leštiace kotúče sa musia používať v spojení s brúsnymi a leštiacimi pastami, ako je č. 552250/552330/552340/555740. Odporúčaná obvodová rýchlosť 5 − 10 m/s.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka