Leštiaci kotúč plsť, F

Č. pol.: 552205 F

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    4,48 € / ks
  • Od 10 ks
    3,73 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
551 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ hlavy 22 mm
    ⌀ stopky 3 mm
    Upchávkový materiál plst
    odporúčaná obvodová rýchlosť 5 m/s - 10 m/s
    Druh produktu Leštiace teliesko

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 552205 F
    EAN/GTIN 4062406573119
    Číslo výrobcu 552205 F

    Popis

    Prevedenie:

    3-vrstvová plsť na lesklú politúru jemných kontúr.

    Použitie:

    Na leštenie do vysokého lesku predbrúsených plôch s vysokými nárokmi na presné geometrické tvary.

    Poznámka:

    Leštiace kotúče sa musia používať v spojení s brúsnymi a leštiacimi pastami, ako je č. 552250/552330/552340/555740. Odporúčaná obvodová rýchlosť 5 − 10 m/s.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka