Leštiace brúsne teliesko zrno 80 (sivé) hrubý 10X20

Č. pol.: 551850 10X20

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    3,66 € / ks
  • Od 10 ks
    3,06 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
492 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Hlava ⌀ × dĺžka hlavy Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: A

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo Normálny korund (A)
Skratka pre brúsivo A
Zrnitosť 80
Popis tvaru Valec
⌀ hlavy 10 mm
Dĺžka hlavy 20 mm
⌀ stopky 6 mm
Farba sivá
odporúčaná obvodová rýchlosť 10 m/s - 15 m/s
Druh produktu Leštiace teliesko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 551850 10X20
EAN/GTIN 4045197239853
Číslo výrobcu 551850 10X20

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Leštiace kolíky s normálnym korundom (A) v gumenom elastickom spojení.
GARANT leštiace kolíky sa vyznačujú vysokou životnosťou pri rýchlom dosiahnutí jemného rovnomerného povrchu. Podľa vyhotovenia sa môže dosiahnuť rovná jemná politúra alebo až lesklá politúra. GARANT leštiace kolíky sa môžu samé profilovať zarovnávacími nástrojmi.

Použitie:

Na jemné brúsenie a leštenie ocele, ocele odolnej proti hrdzi a kyselinám, materiálov odolných proti vysokým teplotám a neželezných kovov. Leštiace brúsne telieska neupchávajú ani pri mazaných materiáloch. Na matné leštenie alebo vytvorenie optických efektov na nehrdzavejúcich nádobách atď. Elastickým naviazaním brúsneho zrna sa dosiahne veľmi jemná politúra.
Nevhodné pre hrany a drsné plochy.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka