Sada brúsnych čiapočiek tvrdosť J jemná ZY1020

Č. pol.: 551796 ZY1020

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    3,54 € / ks
  • Od 10 ks
    2,95 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: Keramika

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Brusivo Keramické zrno (CER)
    Skratka pre brúsivo Keramika
    Druh produktu Brúsiace teliesko

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 551796 ZY1020
    EAN/GTIN 4007220898550
    Číslo výrobcu 4007220898550

    Popis

    Prevedenie:

    Brúsne telieska PFERD (certifikované a kontrolované prostredníctvom OSA podľa EN 12 413) sú z hľadiska stupňa tvrdosti, spojiva, druhov a veľkostí zŕn určené špeciálne na uvedené prípady použitia a podľa možnosti na najširšie spektrum použitia. Presný obeh bez obvodového hádzania zabezpečuje práce bez vibrácií a je šetrný voči ľuďom, strojom a obrobku. Brúsne telieska PFERD sú univerzálne určené na brúsenie hrán a plôch a vyznačujú sa vysokým výkonom pri úbere materiálu v spojení s dlhou životnosťou a rovnomernou kvalitou povrchu obrobku.
    Brúsne teliesko so zmiešaným zrnom (AW-CER) v tvrdosti J. Kombinácia s mäkkým pojivom z bieleho ušľachtilého korundu a keramického, mikrokrištalického spekaného korundu s vysokou mierou samoostrenia pre konštantne vysokú mieru úberu materiálu pri studenom brúsení (označenie Pferd AWCO).
    jemné, zrnitost 80.

    Použitie:

    Na plošné obrábanie ťažko obrábateľných superzliatín, akými sú titánové materiály, zliatiny na báze niklu a kobaltu a aj kalená oceľ.
    Odporúčaná rezná rýchlosť 30 − 50 m/s.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka