SOGX 070305-W IC808 Stírací destičky pro vrtáky MNC s utvařečem třísek DT

Č. pol.: 5510343
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria COMBICHAM
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5510343
EAN/GTIN 7291075307689
Číslo výrobcu 5510343
Číslo L L24160 30

Popis

Popis:

Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 0,5 mm, průměr mezikruží (IC) 7,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,6 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 7.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.6 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka