WNMX 080704-M4MW IC6025 Oboustranné trigonální vyměnitelné břitové destičky s geometrií stěrače pro nerezovou ocel, vysoce žáruvzdorné slitiny a měkké materiály obrobků i nízkouhlíkové C

Č. pol.: 5509925
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria HELITURNLD
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5509925
    EAN/GTIN 7291075285857
    Číslo výrobcu 5509925
    Číslo L L23950 1651

    Popis

    Popis:

    WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek HMW, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka břitu (L) 8,7 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6,78 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek HMW
    • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
    • Délka rezné hrany (L) 8.7 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
    • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 5.16 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 6.78 mm
    • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.5 mm/rev
    • Min.D.O.C. 0.8 mm
    • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.15 mm/rev

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka