ICK 244-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5509860
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5509860
EAN/GTIN 7291075296068
Číslo výrobcu 5509860
Číslo L L24050 900

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 24,4 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 24,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 st.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 24.4 mm
  • Funkcní délka (LF) 8.21 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 24.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 13.9 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 5.69 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka