ICK 187-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5509803
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5509803
EAN/GTIN 7291075295535
Číslo výrobcu 5509803
Číslo L L24050 681

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 18,7 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 18,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 st.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 18.7 mm
  • Funkcní délka (LF) 6.21 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 18.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 10.5 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.29 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka