ICP 256-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5509691
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5509691
EAN/GTIN 7291075288810
Číslo výrobcu 5509691
Číslo L L24050 963

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 25,6 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 25,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 25.6 mm
  • Funkcní délka (LF) 10.59 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 25.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 14.5 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 3.91 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka