ICP 247-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5509682
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5509682
EAN/GTIN 7291075288728
Číslo výrobcu 5509682
Číslo L L24050 927

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 24,7 mm, kód velikosti osazení břitové destičky (SSC) 24,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 st.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 24.7 mm
  • Funkcní délka (LF) 9.4 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 24.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 13.9 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.5 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka