ICP 214-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5509653
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5509653
    EAN/GTIN 7291075288445
    Číslo výrobcu 5509653
    Číslo L L24050 800

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací hlavy, průměr řezné destičky (DC) 21,4 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 21,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů

    Charakteristika:

    • Prumer rezu (DC) 21.4 mm
    • Funkcní délka (LF) 8.31 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 21.0
    • Tlouštka britové desticky (S) 12.2 mm
    • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 3.89 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka