ICP 213-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5509652
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5509652
    EAN/GTIN 7291075288438
    Číslo výrobcu 5509652
    Číslo L L24050 797

    Popis

    Popis:

    Modulární vyvrtávací hlavy, řezný průměr (DC) 21,3 mm, kód velikosti sedla destičky (SSC) 21,0, úhel, 1. krok (SIG) 140 stupňů.

    Charakteristika:

    • Prumer rezu (DC) 21.3 mm
    • Funkcní délka (LF) 8.32 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 21.0
    • Tlouštka britové desticky (S) 12.2 mm
    • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 3.88 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka