ICP 139-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5509596
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5509596
EAN/GTIN 7291075287882
Číslo výrobcu 5509596
Číslo L L24050 534

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, řezný průměr (DC) 13,9 mm, kód velikosti sedla řezné destičky (SSC) 13,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 13.9 mm
  • Funkcní délka (LF) 5.07 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 13.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 7.6 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 2.53 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka