ICM 076 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5509469
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5509469
EAN/GTIN 7291075245752
Číslo výrobcu 5509469
Číslo L L24050 100

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 7,6 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 7,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 7.6 mm
  • Funkcní délka (LF) 3.48 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 7.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.6 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.12 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka