CNMX 120704-M4MW IC6015 Oboustranná kosočtvercová břitová destička 80° se šikmým břitem pro vysoký úběr třísek při obrábění nerezové oceli

Č. pol.: 5509426
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELITURNLD
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5509426
EAN/GTIN 7291075282450
Číslo výrobcu 5509426
Číslo L L23950 771

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový výlisek HMW, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka břitu (L) 12,9 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 12,7 mm, tloušťka řezné destičky (S) 6,78 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek HMW
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Délka rezné hrany (L) 12.9 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 5.16 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.78 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.45 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.8 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.15 mm/rev

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELITURNLD" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka