CNMM 190624-H4P IC8150 Jednostranná, kosočtvercová 80° destička se silným břitem pro hrubé soustružení

Č. pol.: 5509334
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria ISOTURN
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5509334
    EAN/GTIN 7291075289992
    Číslo výrobcu 5509334
    Číslo L L23950 660

    Popis

    Popis:

    WSP - soustružení / drážkování, třískový lis H4P, poloměr rohu (RE) 2,4 mm, délka břitu (L) 19,34 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 19,05 mm, tloušťka řezné destičky (S) 6,35 mm.

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek H4P
    • Polomer rohu (RE) 2.4 mm
    • Délka rezné hrany (L) 19.34 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 12 mm
    • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 7.94 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 19.05 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 6.35 mm
    • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 1.1 mm/rev
    • Min.D.O.C. 4 mm
    • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.5 mm/rev

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka