ICM 233 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5509157
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5509157
EAN/GTIN 7291075245561
Číslo výrobcu 5509157
Číslo L L24050 1024

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr břitu (DC) 23,3 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 23,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 st.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 23.3 mm
  • Funkcní délka (LF) 9.77 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 23.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 13.3 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 3.56 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka