ICK 223 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5509143
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5509143
EAN/GTIN 7291075269970
Číslo výrobcu 5509143
Číslo L L24050 987

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 22,3 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 22,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 22.3 mm
  • Funkcní délka (LF) 7.54 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 22.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 12.76 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 5.22 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka