ICK 213 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5509123
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5509123
EAN/GTIN 7291075269918
Číslo výrobcu 5509123
Číslo L L24050 923

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, řezný průměr (DC) 21,3 mm, kód velikosti sedla destičky (SSC) 21,0, úhel, 1. krok (SIG) 140 stupňů.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 21.3 mm
  • Funkcní délka (LF) 7.2 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 21.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 12.18 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.98 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka