ICM 256 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5509040
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5509040
    EAN/GTIN 7291075245301
    Číslo výrobcu 5509040
    Číslo L L24050 2490

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 25,6 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 25,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů.

    Charakteristika:

    • Prumer rezu (DC) 25.6 mm
    • Funkcní délka (LF) 10.55 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 25.0
    • Tlouštka britové desticky (S) 14.5 mm
    • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 3.95 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka