ICP 264 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5508974
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5508974
EAN/GTIN 7291075248715
Číslo výrobcu 5508974
Číslo L L24050 2439

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 26,4 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 26,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 st.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 26.4 mm
  • Funkcní délka (LF) 11.05 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 26.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 15.07 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.02 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka