WOMG 100716-T3P-IQ IC8250 Oboustranná trigonální destička s negativním úhlem hřbetu 6° pro soustružení oceli s vysokým posuvem

Č. pol.: 5508895
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria DOVEIQTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5508895
EAN/GTIN 7291075320374
Číslo výrobcu 5508895
Číslo L L23950 23

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek T3P, poloměr rohu (RE) 1,6 mm, délka břitu (L) 10,86 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 15,88 mm, tloušťka břitové destičky (S) 7,94 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek T3P
  • Polomer rohu (RE) 1.6 mm
  • Délka rezné hrany (L) 10.86 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.8 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 15.88 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 7.94 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 3 mm/rev
  • Min.D.O.C. 1 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 1.5 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač