KNMX 160405-RP IC8250 55° vyměnitelná destička pro soustružení profilů

Č. pol.: 5508811
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5508811
EAN/GTIN 7291075096613
Číslo výrobcu 5508811
Číslo L L23950 2474

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový lis R/LP, poloměr rohu (RE) 0,5 mm, směr (HAND) pravý, délka břitu (L) 19,72 mm, průměr vnitřní kružnice (IC) 9,52 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,76 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek R/LP
  • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Délka rezné hrany (L) 19.72 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.4 mm/rev
  • Min.D.O.C. 1 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.1 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač