LNMX 150612L-WG IC8250 Tangenciálně upínané břitové destičky s geometrií stěrače pro vysokou produktivitu a vynikající kvalitu povrchu.

Č. pol.: 5508672
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5508672
EAN/GTIN 7291075202397
Číslo výrobcu 5508672
Číslo L L24260 66

Popis

Popis:

WSP - soustružení / zapichování, výřezové klíče WG, poloměr rohu (RE) 1,2 mm, směr (RUČNÍ) vlevo, délka břitu (L) 15 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 13,4 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek WG
  • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Délka rezné hrany (L) 15 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 13.4 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.8 mm/rev
  • Min.D.O.C. 1.5 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.3 mm/rev

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka