LNMX 110408L-HT IC8250 Tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 řeznými hranami a pozitivním úhlem sklonu pro vysoký úběr třísek.

Č. pol.: 5508653
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5508653
EAN/GTIN 7291075176087
Číslo výrobcu 5508653
Číslo L L24260 55

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek HT, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, směr (HAND) levá ruka, délka břitu (L) 11 mm, tloušťka břitové destičky (S) 11,4 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek HT
  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Délka rezné hrany (L) 11 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 11.4 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.6 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.15 mm/rev

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka