ICP 106 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5508372
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5508372
EAN/GTIN 7291075248074
Číslo výrobcu 5508372
Číslo L L24050 2039

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, řezný průměr (DC) 10,6 mm, kód velikosti sedla destičky (SSC) 10,0, úhel, 1. krok (SIG) 140 stupňů

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 10.6 mm
  • Funkcní délka (LF) 4.59 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 10.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.2 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.61 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka