LNMX 1608R-HF IC8250 Tangenciálně upnutá destička pro soustružení s vysokým posuvem.

Č. pol.: 5508258
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5508258
EAN/GTIN 7291075172591
Číslo výrobcu 5508258
Číslo L L24260 75

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek HF, poloměr rohu (RE) 1,2 mm, směr (HAND) pravý, délka břitu (L) 16 mm, tloušťka břitové destičky (S) 14 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek HF
  • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Délka rezné hrany (L) 16 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.4 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 14 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 2.4 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 1.5 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka