TNMA 160412 IC5005 Oboustranná negativní trojúhelníková břitová destička bez třískového odlučovače pro obrábění obrobků s krátkými třískami, např. litiny.

Č. pol.: 5508045
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria ISOTURN
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5508045
    EAN/GTIN 7291075076561
    Číslo výrobcu 5508045
    Číslo L L23950 2352

    Popis

    Popis:

    WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek A, poloměr rohu (RE) 1,2 mm, délka břitu (L) 16,5 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 9,52 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,76 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek A
    • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
    • Délka rezné hrany (L) 16.5 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 4.5 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
    • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.29 mm/rev
    • Min.D.O.C. 1.5 mm
    • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.1 mm/rev

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka