SOMT 100408-DT IC808 Destičky s lamačem třísek DT pro vrtáky DR

Č. pol.: 5507941
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria DR-TWIST
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5507941
EAN/GTIN 7291075107388
Číslo výrobcu 5507941
Číslo L L24160 77

Popis

Popis:

Destičky pro vrtání, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 9,8 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,3 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.8 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.3 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka