WNMG 06T308-PP IC8350 Oboustranné záporné trigonové destičky s pozitivní třískovou hlavicí pro dokončovací práce

Č. pol.: 5507859
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria ISOTURN
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5507859
    EAN/GTIN 7291075081558
    Číslo výrobcu 5507859
    Číslo L L23950 2991

    Popis

    Popis:

    WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek PP, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, délka břitu (L) 6,52 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 9,52 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,97 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek PP
    • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
    • Délka rezné hrany (L) 6.52 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 3.97 mm
    • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.3 mm/rev
    • Min.D.O.C. 1 mm
    • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.14 mm/rev

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka