CNMG 120404-GN IC8150 Oboustranná, negativní, kosočtvercová 80° břitová destička pro všeobecné použití

Č. pol.: 5507843
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5507843
EAN/GTIN 7291075040999
Číslo výrobcu 5507843
Číslo L L23950 2932

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový lis GN, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka řezné hrany (L) 12,9 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 12,7 mm, tloušťka řezné destičky (S) 4,76 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek GN
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Délka rezné hrany (L) 12.9 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 5.16 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.4 mm/rev
  • Min.D.O.C. 1 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.14 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka