WNMX 060608-M3PW IC8250 Oboustranná trigonální soustružnická destička se šikmým břitem a stírací geometrií pro vysoký úběr kovu v oceli

Č. pol.: 5507686
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria HELITURNLD
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5507686
    EAN/GTIN 7291075262810
    Číslo výrobcu 5507686
    Číslo L L23950 2730

    Popis

    Popis:

    WSP - soustružení / dělení, třískový přípravek HTW, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, délka břitu (L) 6,5 mm, průměr vnitřní kružnice (IC) 9,52 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,41 mm.

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek HTW
    • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
    • Délka rezné hrany (L) 6.5 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
    • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 3.81 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 4.41 mm
    • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.6 mm/rev
    • Min.D.O.C. 1.5 mm
    • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.25 mm/rev

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka