WNMG 080404-NF IC9250 Oboustranné trigonové destičky pro předzpracování a dokončovací práce

Č. pol.: 5507633
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5507633
EAN/GTIN 7291075081015
Číslo výrobcu 5507633
Číslo L L23950 2350

Popis

Popis:

WSP - soustružení / upichování, třískový přípravek NF, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka břitu (L) 8,7 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,76 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek NF
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Délka rezné hrany (L) 8.7 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.4 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.07 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.