SPMR 090308 IC9350 Čtvercové pozitivní břitové destičky s pozitivním třískovým oddělením a nízkými řeznými silami polodokončovací a dokončovací práce.

Č. pol.: 5507616
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria ISOTURN
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5507616
    EAN/GTIN 7291075073706
    Číslo výrobcu 5507616
    Číslo L L23950 1790

    Popis

    Popis:

    WSP - soustružení / drážkování, třískové těleso R, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, délka břitu (L) 9,52 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 9,52 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,18 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek R
    • Úhel hrbetu (AN) 11 Stupne
    • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
    • Délka rezné hrany (L) 9.52 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 6 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 3.18 mm
    • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.35 mm/rev
    • Min.D.O.C. 1.5 mm
    • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.16 mm/rev

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka