SOMX 060304-DT IC1008 Destičky s DT lamačem třísek pro DR vrtáky

Č. pol.: 5507494
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria DR-TWIST
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5507494
    EAN/GTIN 7291075205527
    Číslo výrobcu 5507494
    Číslo L L24160 84

    Popis

    Popis:

    Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, průměr mezikruží (IC) 6,2 mm, tloušťka řezné destičky (S) 3,2 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.2 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 3.2 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka