CCMT 09T302-PF IC907 Pozitivní, kosočtvercové 80° soustružnické destičky pro předfinišování a dokončování měkkých materiálů obrobků a exotických slitin.

Č. pol.: 5507015
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5507015
EAN/GTIN 7291075160260
Číslo výrobcu 5507015
Číslo L L23950 3403

Popis

Description:

Turning Indexable Inserts, Chip Breaker Type PF, Corner Radius (RE) 0.2 mm, Cutting Edge Length (L) 9.7 mm, Inscribed Circle Diameter (IC) 9.52 mm, Insert Thickness (S) 3.97 mm

Feature:

  • Chip Breaker Type PF
  • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
  • Corner Radius (RE) 0.2 mm
  • Cutting Edge Length (L) 9.7 mm
  • Depth of Cut Maximum (APMX) 3 mm
  • Fixing Hole Diameter (D1) 4.4 mm
  • Inscribed Circle Diameter (IC) 9.52 mm
  • Insert Thickness (S) 3.97 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.3 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.05 mm/rev

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka