Brúsne teliesko jemná, AR, Typ: ZY0610

Č. pol.: 550700 ZY0610
Individual prices for business customers after login.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    1,84 € / ks
  • Od 10 ks
    1,53 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
460 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: A

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brúsivo Normálny korund (A)
Skratka pre brúsivo A
Stupeň jemnosti jemná
⌀ hlavy 6 mm
Dĺžka hlavy 10 mm
⌀ stopky 6 mm
Dĺžka stopky 40 mm
Druh produktu Brúsne teliesko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 550700 ZY0610
EAN/GTIN 4045197239297
Číslo výrobcu 550700 ZY0610

Popis

Prevedenie:

Brúsne telieska GARANT (certifikované a kontrolované prostredníctvom OSA podľa EN 12 413) sú z hľadiska stupňa tvrdosti, spojiva, druhov a veľkostí zŕn určené špeciálne na uvedené prípady použitia a podľa možnosti na najširšie spektrum použitia. Presný obeh bez obvodového hádzania zabezpečuje práce bez vibrácií a je šetrný voči ľuďom, strojom a obrobku. Brúsne telieska GARANT sú univerzálne určené na brúsenie hrán a plôch a vyznačujú sa vysokým výkonom pri úbere materiálu v spojení s dlhou životnosťou a rovnomernou kvalitou povrchu obrobku.
Keramicky spojené brúsne telieska v ružovom ušľachtilom korunde (AR). Stredne tvrdé vyhotovenie.
Jemné zrno. Dĺžka stopky 40 mm.

Použitie:

Na univerzálne obrábanie nelegovanej a nízko legovanej ocele a oceľovej liatiny.
Odporúčaná rýchlosť rezania 30 − 50 m/s.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Brúsne teliesko jemná, AR, Typ: ZY0610

Brúsne teliesko jemná, AR, Typ: ZY0610

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
460 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
1,84 €
Od 10  kusov
1,53 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 637 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
1,84 €
Od 10  kusov
1,53 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
408 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
1,84 €
Od 10  kusov
1,53 €
Stupeň jemnosti jemná jemná hrubý
⌀ hlavy 6 mm 6 mm 6 mm
Dĺžka stopky 40 mm 30 mm 40 mm
Skratka pre brúsivo A A A
⌀ stopky 6 mm 3 mm 6 mm
Druh produktu Brúsne teliesko Brúsne teliesko Brúsne teliesko
Dĺžka hlavy 10 mm 10 mm 10 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka