LNMX 221016R-HT IC9150 Tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 řeznými hranami a pozitivním úhlem sklonu pro vysoký úběr třísek.

Č. pol.: 5506916
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5506916
    EAN/GTIN 7291075175592
    Číslo výrobcu 5506916
    Číslo L L24260 37

    Popis

    Popis:

    WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek HT, poloměr rohu (RE) 1,6 mm, směr (HAND) pravý, délka břitu (L) 22 mm, tloušťka břitové destičky (S) 20 mm.

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek HT
    • Polomer rohu (RE) 1.6 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Délka rezné hrany (L) 22 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 15 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 20 mm
    • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 1 mm/rev
    • Min.D.O.C. 4 mm
    • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.3 mm/rev

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka