ICK 249 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5506774
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5506774
    EAN/GTIN 7291075269048
    Číslo výrobcu 5506774
    Číslo L L24050 1382

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 24,9 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 24,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 st.

    Charakteristika:

    • Úhel zkosení 30 Stupne
    • Prumer rezu (DC) 24.9 mm
    • Funkcní délka (LF) 8.21 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 24.0
    • Tlouštka britové desticky (S) 13.9 mm
    • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 5.69 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka