ICP 309 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5506678
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5506678
EAN/GTIN 7291075247589
Číslo výrobcu 5506678
Číslo L L24050 2151

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, řezný průměr (DC) 30,9 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 30,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 30.9 mm
  • Funkcní délka (LF) 12.63 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 30.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 17.38 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.75 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka