IDI 187-SK IC908 Vrtací hlavice pro litinu

Č. pol.: 5506378
Price per ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria CHAMDRILL
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 5506378
EAN/GTIN 7291075122459
Číslo výrobcu 5506378
Číslo L L24050 1141

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 18,7 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 18,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 st.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 18.7 mm
  • Funkcní délka (LF) 4.9 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 18.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 8.3 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 3.4 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CHAMDRILL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka