IDI 242-SG IC908 Vrtací hlavice pro všeobecné použití

Č. pol.: 5506050
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CHAMDRILL
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5506050
EAN/GTIN 7291075100952
Číslo výrobcu 5506050
Číslo L L24050 2583

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 24,2 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 24,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 st.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 24.2 mm
  • Funkcní délka (LF) 6.4 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 24.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 10.8 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.4 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.