WPEB 060400R08 IC908 Pozitivní 8° přesné destičky s úhlem hřbetu 12° a 80° a 84° trigonové destičky s plochým úhlem sklonu pro dokončovací operace.

Č. pol.: 5506009
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5506009
EAN/GTIN 7291075125443
Číslo výrobcu 5506009
Číslo L L24320 38

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískové těleso W, poloměr rohu (RE) 0 mm, směr (HAND) pravý, délka břitu (L) 6 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 9,52 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek W
  • Úhel hrbetu (AN) 8 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Délka rezné hrany (L) 6 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 3.7 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.2 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.2 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.05 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka