WPEX 050300L08 IC08 Pozitivní 80° a 84° trigonové břitové destičky s úhlem hřbetu 8° a 12° a lamačem třísek pro dokončovací práce, pro přesné obrábění

Č. pol.: 5505932
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria ISOTURN
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5505932
    EAN/GTIN 7291075124958
    Číslo výrobcu 5505932
    Číslo L L24320 1

    Popis

    Popis:

    WSP - soustružení / drážkování, třískové těleso X, poloměr rohu (RE) 0 mm, směr (HAND) levý, délka břitu (L) 5 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 7,94 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,18 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek X
    • Úhel hrbetu (AN) 8 Stupne
    • Polomer rohu (RE) 0 mm
    • Smer rezu Levá ruka
    • Délka rezné hrany (L) 5 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.5 mm
    • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 3.7 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 7.94 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 3.18 mm
    • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.2 mm/rev
    • Min.D.O.C. 0.2 mm
    • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.05 mm/rev

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka