IDI 217-SK IC908 Vrtací hlavice pro litinu

Č. pol.: 5505610
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria CHAMDRILL
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5505610
EAN/GTIN 7291075122152
Číslo výrobcu 5505610
Číslo L L24050 1899

Popis

Popis:

Modulární výstružníky, průměr řezné destičky (DC) 21,7 mm, kód velikosti osazení řezné destičky (SSC) 21,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 21.7 mm
  • Funkcní délka (LF) 5.55 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 21.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 9.5 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 3.95 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka