IDI 077-SG IC908 Vrtací hlavice pro všeobecné použití

Č. pol.: 5505456
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CHAMDRILL
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5505456
EAN/GTIN 7291075100761
Číslo výrobcu 5505456
Číslo L L24050 1624

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 7,7 mm, kód velikosti sedu břitové destičky (SSC) 8,0, úhel, 1. Stupeň (SIG) 140 stupňů

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 7.7 mm
  • Funkcní délka (LF) 2.7 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 8.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.1 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.4 mm

Vhodné výrobky

Upínač