IDI 146-SK IC908 Vrtací hlavice pro litinu

Č. pol.: 5505391
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CHAMDRILL
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5505391
EAN/GTIN 7291075121841
Číslo výrobcu 5505391
Číslo L L24050 2593

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 14,6 mm, kód velikosti sedla destičky (SSC) 14,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 14.6 mm
  • Funkcní délka (LF) 4.14 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 14.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.8 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 2.66 mm

Vhodné výrobky

Upínač