IDI 138-SK IC908 Vrtací hlavice pro litinu

Č. pol.: 5505303
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria CHAMDRILL
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 5505303
EAN/GTIN 7291075121667
Číslo výrobcu 5505303
Číslo L L24050 1529

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 13,8 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 13,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 13.8 mm
  • Funkcní délka (LF) 3.49 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 13.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 6 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 2.51 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CHAMDRILL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka