IDI 124-SK IC908 Vrtací hlavice pro litinu

Č. pol.: 5505302
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria CHAMDRILL
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5505302
EAN/GTIN 7291075121650
Číslo výrobcu 5505302
Číslo L L24050 1527

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezné destičky (DC) 12,4 mm, kód velikosti sedla řezné destičky (SSC) 12,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 12.4 mm
  • Funkcní délka (LF) 3.54 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 12.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.8 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 2.26 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CHAMDRILL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka